※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)平小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M5
M1.6
M1.0
M1.2
M1.4
長さ(mm)
25
2
3
4
2.5
ねじピッチ(mm)
0.8
0.35
0.25
0.3
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41761623
品番
5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
寸法t(mm)
1.8
頭部形状
平
寸法K(mm)
3.3
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41761623
5×25
41746223
5×25
(-)平小ねじ (ステンレス)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました