曜日別特売
#8×5/8 (+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41764493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#8×5/8 (+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41764493
#8×5/8 (+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41764493

(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼びNo.8
長さ(inch)5/8
ねじピッチ(mm)
山数32
内容量1箱(100個)注文コード41764493品番#8×5/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びNo.8頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴山数32寸法H(mm)(最大)2.921/(最小)2.667寸法A(mm)(最大)8.178/(最小)7.772長さ(inch)5/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41764493#8×5/841694667#8×5/8#8×5/8 (+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂 41694667(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1481:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする