※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
4
10
16
25
ねじピッチ(mm)
0.4
0.5
0.7
0.8
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41764807
品番
2×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
4
材質
ステンレス
十字穴番号
0
寸法H(mm)
0.5
寸法D(mm)
4
頭部形状
スリムヘッド
穴の形状
十字穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41764807
2×4
41746695
2×4
(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました