※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
20
10
16
25
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41765001
品番
3×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法H(mm)
0.8
寸法D(mm)
6
頭部形状
スリムヘッド
穴の形状
十字穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41765001
3×20
41746896
3×20
(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(12個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました