※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
オレンジW(ダブル)栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
下径(Φmm)
13.5
13.5
12
10
高さ(mm)
32
32
26
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41766184
品番
K-18(段なし)
参考基準価格(税別)
¥23
販売価格(税込)
¥24
販売価格(税別)
¥
22
バスケットに入れる
天然ゴム製でオレンジ色の二重栓です。
下径(Φmm)
13.5
高さ(mm)
32
種別
18ミリ試験管
幅(mm)
18.5
中径(Φmm)
18