曜日別特売
30ml ポリ(PE)細口瓶 白 コクゴ 41768223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ(PE)細口瓶 白

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(500本)
容量(mL)30
内容量1袋(500本)注文コード41768223品番30ml
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
容量(mL)30全高(mm)62外径(Φmm)31口内径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41768239
2022-04-20
用途: 調合した色材の保管用
卸売・小売業

アルコールインクを保管する際、調合したカラーを少量保管するときに便利
他に50ml、100ml、250mlなど種類も豊富

対象商品 : 41768239
2020-04-08
用途: エタノール小分け
サービス業

小さいボトルなのに、中蓋が付いていて、安心して使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする