※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
MSナンコー容器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
610
105
150
250
310
470
560
610
770
1100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41768336
品番
610ml
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。
ポリエチレン樹脂で、耐薬品性、耐衝撃性に優れており衛生的です。
容量(mL)
610
高さ(mm)
121.5
使用温度範囲(℃)
-40~70
外径(Φmm)
98
危険物の類別
非危険物
注意
※高温充填(60℃以上)後は、充分な冷却後に密閉してください。