6×20 (+)トラス小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 41768501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×20 (+)トラス小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 41768501
6×20 (+)トラス小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 41768501

(+)トラス小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
20
12
14
15
16
25
30
18
28
5
6
8
10
35
40
45
3
4
7
9
33
48
50
60
65
70
75
55
80
85
90
95
100
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(200個)注文コード41768501品番6×20
販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)20材質ステンレス十字穴番号2表面処理茶ブロンズ頭部形状トラス寸法K(mm)3.7寸法m(mm)6.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4717:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする