※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラス小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(3000個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
30
30
30
20
25
18
12
5
6
8
10
14
15
16
35
40
45
3
4
7
9
28
33
48
50
60
65
70
75
55
80
85
90
95
100
ねじピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全114種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41768535
品番
8×30
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
十字穴番号
3
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
4.8
寸法m(mm)
7.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
17.8