※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(2500個)
1箱(3500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2
M2
M3
M2.5
M2.6
M4
M5
長さ(mm)
4
3
4
5
6
10
8
16
25
30
50
12
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.5
0.45
0.7
0.8
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
41768842
品番
2×4
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
4
材質
黄銅
十字穴番号
1
表面処理
ニッケル
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
1.2
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.5