※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
25
4
6
8
14
15
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41769515
品番
5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
トラス小頭
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41769515
5×25
41692594
5×25
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(13個)
¥
539
欠品中
税込
¥
593
注文コードが変更になりました