※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
10
5
12
14
35
40
45
50
8
15
16
25
20
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41769716
品番
4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
トラス小頭
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41769716
4×10
41692305
4×10
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂
1パック(34個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました