曜日別特売
MY1C25-1060L-M9BL MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1060L) SMC 41771318

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1060L)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード41771318品番MY1C25-1060L-M9BL
参考基準価格(税別)¥113,080販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1060配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする