曜日別特売
10×14 軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ 41773227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟質ビニールチューブ(PVC)

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(1m)
内径×外径(Φmm)10×14
10×14
2×4
3×5
3×6
4×6
4×8
5×7
5×8
5×9
6×8
6×10
7×9
8×11
8×12
9×12
10×13
12×15
12×16
12×18
15×18
15×19
18×22
19×25
20×25
25×30
32×38
38×44
45×52
50×58
外径(Φmm)14
14
4
5
6
8
7
9
10
11
12
13
15
16
18
19
22
25
30
38
44
52
58
内容量1巻(1m)注文コード41773227品番10×14
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

透明で柔軟軽量です。
サイズが豊富です。

内径×外径(Φmm)10×14透明外径(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41773096
2024-05-15
用途: ブレーキオイルのエア抜き時に使用してみました
金融・保険業

やや、硬い感じは有りますが、透明性が落ちたりはしていません。

対象商品 : 41773419
2021-10-29
用途: 排水部の修理
飲食業

排水桝の修理で、排水をバイパスするために使用。
思っていたよりは固かったが、近所では手に入らないので助かる。

対象商品 : 41773017
2021-06-09
用途: バイク整備
建設業・工事業

硬さが程よく有り、細さの割に使い勝手は良いです。
問題無く使用出来ます。

対象商品 : 41773288
2021-11-08
用途: バイクのメンテナンス時
建設業・工事業

思ったよりも腰が弱い感じがしましたが、普通に使い易いと思います。

対象商品 : 41773008
2021-05-06
用途: 木工作業時に
サービス業

一巻きになっているのでとても使いやすくロスが少なくて済み保管がしやすくありがたい商品です。

対象商品 : 41773288
2021-07-08
用途: 水配管
教育・研究機関

長さが1mか100m単位となっています.もう少しバラエティがあると良いと思います.

対象商品 : 41773245
2020-09-06
用途: 手芸
製造業

フラワー ペーパーを作る際、フローラルワイヤーに被せて通し太さと透明感を出しました。緑の茎に透明感が出てきれいに仕上がりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする