SSJ-AC SSジュニアアセチレン用 ヤマト産業 41777953

SSジュニアアセチレン用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード41777953品番SSJ-AC
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コンパクト設計と圧力計カバー付です。
新JIS対応品です。

規格
1次側使用圧力:0.4~1.55MPa
2次側使用圧力:0.02~0.098MPa
用途アセチレンガス用調整器。付属品アセ枠質量(kg)1.3使用ガスアセチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする