※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)バインド小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
10
6
8
10
12
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41778667
品番
4×10
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
2.5
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(mm)
8.3