※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(4000個)
1箱(400個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(1500個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M2.6
M5
M2.3
M2.6
M6
長さ(mm)
5
25
5
6
8
16
15
18
20
30
ねじピッチ(mm)
0.45
0.8
0.4
0.45
1
全88種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
41779254
品番
2.6×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
5
材質
黄銅
十字穴番号
1
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
1.1
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41779254
2.6×5
41685314
2.6×5
(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(50個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました