曜日別特売
2.6×10 (+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41779823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×10 (+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41779823
2.6×10 (+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41779823

(+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(3000個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.45
内容量1箱(3000個)注文コード41779823品番2.6×10
販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ねじの呼びM2.6ねじピッチ(mm)0.45長さ(mm)10材質ステンレス(SUS XM7)十字穴番号1寸法C(mm)0.2頭部形状丸皿寸法K(mm)1.5寸法f(mm)0.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.2寸法r0.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
613:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする