※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(50個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M4
M2
M5
M6
M2.6
M3
M8
M4
長さ(mm)
10
12
15
60
25
10
4
70
6
8
14
16
20
30
35
40
18
50
45
ねじピッチ(mm)
0.7
0.4
0.8
1
0.45
0.5
1.25
0.7
全130種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41780076
品番
4×10
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
ステンレス(SUS XM7)
十字穴番号
2
寸法C(mm)
0.3
頭部形状
丸皿
寸法K(mm)
2.3
寸法f(mm)
0.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
寸法r
0.4