A-700 防寒ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 41780139

防寒ツナギ服

(2件のレビュー)
取扱停止中代引不可
サイズLL
チャコールグレー
ウエスト(cm)114
内容量1着注文コード41780139品番A-700
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

雨や風を防ぐ工夫満載の防寒ツナギ服
防寒、協力撥水加工(PUコーティング)、アルミキルティング採用(裏地にはユニチカの「サーモトロンラジポカ(R)」使用)、フードイン、夜間の視認性がよい反射式のオートバイネームを採用、YKKファスナー使用

チャコールグレーサイズLL種別長袖つなぎ質量(kg)約1.1(LLサイズ計測)混率(%)表地、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル61・複合繊維(ポリエステル31)股下(cm)74ウエスト(cm)114肩幅(cm)52袖丈(cm)62機能撥水、防寒バスト(cm)126適応身長(cm)172~177
注意
※この商品は海外生地の為、多少色ブレが発生することありますがご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-26
用途: 屋外作業
有限会社橋本牧場農・林・水産業

北海道の牧畜業です。暖かくて、ムレません。
お値段は少し高いですが、気候の厳しい場所なので、今のところこれ以外の選択肢がないです。

1が参考にしています
対象商品 : 41780053
2021-11-15
用途: 屋外作業
有限会社エーアイ工業

フウドが厚手になってれば良かったです。雪国のため。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする