※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(50個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M5
M2
M5
M6
M2.6
M3
M8
M4
長さ(mm)
18
12
15
60
25
10
4
70
6
8
14
16
20
30
35
40
18
50
45
ねじピッチ(mm)
0.8
0.4
0.8
1
0.45
0.5
1.25
0.7
全130種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41780313
品番
5×18
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
18
材質
ステンレス(SUS XM7)
十字穴番号
2
寸法C(mm)
0.3
頭部形状
丸皿
寸法K(mm)
2.8
寸法f(mm)
1.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10
寸法r
0.5