曜日別特売
6×15 (+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41780453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×15 (+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41780453
6×15 (+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41780453

(+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(500個)注文コード41780453品番6×15
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)15材質ステンレス(SUS XM7)十字穴番号2寸法C(mm)0.4頭部形状丸皿寸法K(mm)3.4寸法f(mm)1.4穴の形状十字穴寸法dk(mm)12寸法r0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
613:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする