C340W 牛革(クリーミーレザー) 薄手 C340W ユアサグローブ(トンボレスキュー) 41780778

牛革(クリーミーレザー) 薄手 C340W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)21.3
内容量1双注文コード41780778品番C340W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途消防救助技術大会・訓練サイズS全長(cm)21.3中指長(cm)8.4手の平幅(cm)10.7手のひらまわり(cm)21.4材質牛本革(0.7~0.8mm)ホワイト加工撥水機能ウエットストップ袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ付入数(双)1仕様補強:手のひら、水洗い・水濡れOK適合大会規定縫製仕様NDS縫製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする