曜日別特売
6×20 (+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 41781817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×20 (+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 41781817
6×20 (+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 41781817

(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(450個)
1箱(450個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(1500個)
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(900個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(150個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(2500個)
1箱(800個)
1箱(120個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
20
8
10
30
15
35
40
45
25
50
4
5
6
12
18
80
85
95
55
65
75
14
16
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(450個)注文コード41781817品番6×20
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)20材質黄銅十字穴番号2表面処理ニッケル寸法C(mm)0.4頭部形状丸皿寸法K(mm)3.4寸法f(mm)1.4穴の形状十字穴寸法dk(mm)12寸法r0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
652:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする