4×10 (+)丸皿小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 41782264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 (+)丸皿小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 41782264
4×10 (+)丸皿小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 41782264

(+)丸皿小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(2000個)注文コード41782264品番4×10
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)10材質ステンレス十字穴番号2表面処理茶ブロンズ頭部形状丸皿小頭寸法K(mm)1.4寸法f(mm)0.7寸法m(mm)3.8穴の形状十字穴寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする