PU-WINGLOVE-K-LL 合成皮革手袋 厚手タイプ PUウイングローブK ミドリ安全 41782458

合成皮革手袋 厚手タイプ PUウイングローブK

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)23
内容量1双注文コード41782458品番PU-WINGLOVE-K-LL
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

導電糸入りでタッチパネル操作が可能です。

用途建築、土木、運送、配線工事などに。機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、耐摩耗性ブラックサイズLL全長(cm)23仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ナイロン(基布)・手甲部:ポリエステルトラスコ品番147-7100厚さ(mm)0.8質量(g)60入数(双)1中指長(cm)8.2材質(裏)ポリウレタン(樹脂部)、ナイロン(基布)材質(表)ポリエステル手のひらまわり(cm)20.8滑り止め効果あり袖口仕様マジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする