MY1C25-720A-M9PAZ MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-720A) SMC 41782947

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-720A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード41782947品番MY1C25-720A-M9PAZ
参考基準価格(税別)¥96,690販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする