※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ (SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
41783271
品番
6×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
50
材質
SUS316L
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.4
頭部形状
皿
寸法K(mm)
3.4
寸法m(mm)
6.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41783271
6×50
41700504
6×50
(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました