曜日別特売
VEYS120-B-L クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783289

 

VEYS120-B-L クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783289
VEYS120-B-L クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783289
VEYS120-B-L クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783289
VEYS120-B-L クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783289
VEYS120-B-L クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783289
VEYS120-B-L クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783289

クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
サイズL
内容量1着注文コード41783289品番VEYS120-B-L
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減しました。
「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。
股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。
外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました。
首元は片手で楽に着脱できるテーピースナッパーを採用しました。

用途
作業者からの発じんとESD防止対策。
サイズLブルートラスコ品番161-1199質量(g)370タイプつなぎ服胸囲(cm)118股下(cm)80ウエスト(cm)76-85着丈(cm)166裄丈(cm)84アズワン品番65-1326-79
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする