ミドリ安全
クリーンスーツ用フード ツバなし YHS101
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
サイズ
L
M
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41783404
品番
YHS101W-L
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用フードです。
用途
クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
ISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品・帯電防止仕様:JIS T8118に準拠・ツバなし・ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
トラスコ品番
161-1213
質量(g)
75
注意
※クリーンパックではありません。