曜日別特売
CUTGUARD-182-BL-S 耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプ ミドリ安全 41783447

耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)21
内容量1袋(10双)注文コード41783447品番CUTGUARD-182-BL-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。

用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。サイズS全長(cm)21中指長(cm)7.4手のひらまわり(cm)14材質天然ゴムブルーゲージ数18耐切創性2機能低発塵性、耐切創・耐突刺、通気性・透湿性入数(双)10トラスコ品番149-3503厚さ(mm)0.8質量(g)23規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル色(手首部)パープルアズワン品番65-1987-13
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
※耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではありません。
※又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41783456
2022-12-22
用途: 樹木枝払い
製造業

ピッタリフィットする装着感なので、緩めが好みの人はワンサイズ大きめが良い
インナー手袋として問題なく作業できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする