MHG-130-ETIQUETTE-S 消臭機能糸使用 作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き 薄手 ミドリ安全 41783483

消臭機能糸使用 作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き 薄手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード41783483品番MHG-130-ETIQUETTE-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420

薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。

用途運送、土木建設の作業に。掃除作業に。倉庫作業のアソートやパッキングに。農場や園芸作業に。サイズS全長(cm)22.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)22.5材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ[[R下]])、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステルスカイブルー/ブラックゲージ数13機能消臭・防臭、通気性・透湿性入数(双)1トラスコ品番149-3421厚さ(mm)1.7質量(g)52色(手首部)ピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする