MHG-130-ETIQUETTE-M 消臭機能糸使用 作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き 薄手 ミドリ安全 41783508

消臭機能糸使用 作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き 薄手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード41783508品番MHG-130-ETIQUETTE-M
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。

用途運送、土木建設の作業に。掃除作業に。倉庫作業のアソートやパッキングに。農場や園芸作業に。サイズM全長(cm)23.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23.5材質合成繊維(アクリレート系繊維)、ポリエステルスカイブルー/ブラック材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13機能消臭・防臭、通気性・透湿性入数(双)1トラスコ品番149-3422厚さ(mm)1.7質量(g)58色(手首部)グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする