曜日別特売
2.3×12 (+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41783987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.3×12 (+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41783987
2.3×12 (+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41783987

(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(4000個)
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)12
12
14
3
55
4
60
5
65
6
70
7
75
8
80
9
85
10
90
95
100
15
16
18
20
25
30
35
40
120
130
110
140
150
22
28
45
50
13
17
23
27
33
37
38
11
19
35(公差+0/-1)
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1箱(4000個)注文コード41783987品番2.3×12
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ねじの呼びM2.3ねじピッチ(mm)0.4長さ(mm)12材質ステンレス十字穴番号1寸法C(mm)約0.2頭部形状寸法K(mm)1.35寸法m(mm)2.4穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)4.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41785247
2023-10-04
用途: 木製ベンチの木板を脚に固定する時
製造業

木製ベンチの木板を脚に固定する時に使用しました。
特に問題なく作業は完了しました。
ありがとうございました。

対象商品 : 41785247
2023-08-14
用途: ベンチ木部取付時
製造業

価格、品質、納期 ともに満足しました。
次回も利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
431:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする