LSC-11F-ALPHA-LY 女性用FRP製ヘルメット LSC-11F α ミドリ安全 41785303

 

LSC-11F-ALPHA-LY 女性用FRP製ヘルメット LSC-11F α ミドリ安全 41785303
LSC-11F-ALPHA-LY 女性用FRP製ヘルメット LSC-11F α ミドリ安全 41785303
LSC-11F-ALPHA-LY 女性用FRP製ヘルメット LSC-11F α ミドリ安全 41785303
LSC-11F-ALPHA-LY 女性用FRP製ヘルメット LSC-11F α ミドリ安全 41785303
LSC-11F-ALPHA-LY 女性用FRP製ヘルメット LSC-11F α ミドリ安全 41785303

女性用FRP製ヘルメット LSC-11F α

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
色(帽体)レモンイエロー
内容量1個注文コード41785303品番LSC-11F-ALPHA-LY
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐熱性・耐薬品性に優れたヘルメットです。
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。
帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。
後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。
髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。
同型の標準タイプと比べて、軽量化を実現し、着用時の首や身体への負担を軽減します。
通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。
日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

用途飛来・落下物・墜落時保護用。種類アメリカン色(帽体)レモンイエロー耐衝撃性衝撃吸収ライナー付材質FRP頭囲(cm)51~60仕様上下可変式ヘッドバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品トラスコ品番157-6617質量(g)370寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×217×159使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
注意
※ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。
※誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする