曜日別特売
VE2013-UE-L ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチ防寒ジャンパー VE2013 ミドリ安全 41785626

 

VE2013-UE-L ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチ防寒ジャンパー VE2013 ミドリ安全 41785626
VE2013-UE-L ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチ防寒ジャンパー VE2013 ミドリ安全 41785626
VE2013-UE-L ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチ防寒ジャンパー VE2013 ミドリ安全 41785626
VE2013-UE-L ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチ防寒ジャンパー VE2013 ミドリ安全 41785626
VE2013-UE-L ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチ防寒ジャンパー VE2013 ミドリ安全 41785626
VE2013-UE-L ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチ防寒ジャンパー VE2013 ミドリ安全 41785626

ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチ防寒ジャンパー VE2013

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード41785626品番VE2013-UE-L
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ハーネス着用時に便利な機能として、ランヤードを通す背中のスリット、肩内側にはハーネス固定タブ、胸ベルトを通すスリット、胸元にはランヤードをかける事ができるフックハンガーがついています。
動きやすさと防寒・防風性に優れたハイブリット素材を採用しました。
伸縮性に優れたニットと防風フィルム、フリースを貼り合せた、ハイブリッド素材です。
裏返して着用することで、緊急時に誘目性を高めることも可能です。
独自の裁断構造を採用したこで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。
3 6 0 °すべてにおいてストレスのない動きを実現しました。
左右胸ポケットは、物落ちを防止するファスナー仕様です。
裾口からの寒気の侵入を防ぐゴムコード仕様です。

用途寒冷地作業に。(ハーネス着用対応)ロイヤルブルーサイズLトラスコ品番149-3607種別防寒ジャンパー材質表:ポリエステル100%、ニット・配色部分:ポリエステル94%、ポリウレタン6%、リップストップ・裏:ポリエステル100%、ニット(起毛)・ファスナー/樹脂質量(g)800胸囲(cm)114肩幅(cm)50袖丈(cm)60着丈(cm)68アズワン品番65-1322-89
注意
※表・裏ともに静電気を防止するため導電繊維を編み込んでいます。
※細身のシルエットになっています。
※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする