曜日別特売
VE2019-UE-LL ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチ防寒ジャンパー VE2019 ミドリ安全 41785793

 

VE2019-UE-LL ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチ防寒ジャンパー VE2019 ミドリ安全 41785793
VE2019-UE-LL ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチ防寒ジャンパー VE2019 ミドリ安全 41785793
VE2019-UE-LL ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチ防寒ジャンパー VE2019 ミドリ安全 41785793
VE2019-UE-LL ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチ防寒ジャンパー VE2019 ミドリ安全 41785793
VE2019-UE-LL ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチ防寒ジャンパー VE2019 ミドリ安全 41785793
VE2019-UE-LL ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチ防寒ジャンパー VE2019 ミドリ安全 41785793

ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチ防寒ジャンパー VE2019

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズLL
内容量1着注文コード41785793品番VE2019-UE-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ハーネス着用時に便利な機能として、ランヤードを通す背中のスリット、肩内側にはハーネス固定タブ、胸ベルトを通すスリット、胸元にはランヤードをかける事ができるフックハンガーがついています。
動きやすさと防寒・防風性に優れたハイブリット素材を採用しました。
伸縮性に優れたニットと防風フィルム、フリースを貼り合せた、ハイブリッド素材です。
裏返して着用することで、緊急時に誘目性を高めることも可能です。
独自の裁断構造を採用したこで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。
3 6 0 °すべてにおいてストレスのない動きを実現しました。
左右胸ポケットは、物落ちを防止するファスナー仕様です。
裾口からの寒気の侵入を防ぐゴムコード仕様です。

用途寒冷地作業に。(ハーネス着用対応)ブラックサイズLLトラスコ品番149-3630種別防寒ジャンパー材質表:ポリエステル100%、ニット・配色部分:ポリエステル94%、ポリウレタン6%、リップストップ・裏:ポリエステル100%、ニット(起毛)・ファスナー/樹脂質量(g)830胸囲(cm)118肩幅(cm)52袖丈(cm)61着丈(cm)71アズワン品番65-1322-98
注意
※表・裏ともに静電気を防止するため導電繊維を編み込んでいます。
※細身のシルエットになっています。
※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする