二眼型 保護メガネ MP-822

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41786003 品番 MP-822-GN
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高性能曇り止めのV+コートを採用しています。
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。
フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。
レンズに防曇加工が施されています。

機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可 形状二眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)くもり止めレンズ トラスコ品番157-5028 幅(mm)146 高さ(mm)47 質量(g)28 レンズ形状両面曇り止め コーティング高性能曇り止めコート テンプル色グリーン/ブラック レンズ厚さ(mm)2.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41786003
2024-06-12
用途:
草刈りに
サービス業

何年か前に二眼型保護メガネを購入して使用していたのですが、今年 使用していたのですが何処かに紛失してしまったので新たに購入した次第です、このメガネは軽くて顔にフィットし見やすいし凄く良かったので同じ商品を購入した次第です、保護メガネは個人的に好みが有るので購入の時は検討すべきですね。

対象商品:
41786003
2024-04-07
用途:
一般作業時・研削作業時の眼保護

UV加工、顔にフィットするラウンド形状、ツルの根元が上下角度調整可能、純粋な透明。台湾製。同じ台湾製で国内発売元の同様な物を使っているがわずかに色が付いているので前者を室内用で後者を室外用として使い分けるかな。

対象商品:
41785994
2023-02-08
用途:
草刈り作業時の飛来物対策
建設業・工事業

業務は草刈りだけではありません。ほぼすべての「目に何かが飛んでくるかもしれない」作業で使用しています。かけ心地も良いのでMP-822以外注文することはあまりないです。

対象商品:
41786003
2022-04-13
用途:
散歩時(花粉防止用)
北窓舎 様 (その他業種)

価格には十分に満足しています。
かけ心地(装着感)に多少の不満があります。具体的に言えば、横方向の締め付け感が大きいのです。ブリッジ部分がヒンジ(蝶番)構造で開き具合を調整(ビスの締め付けで固定)できるとよいと思います。

対象商品:
41785994
2022-05-05
用途:
研削作業・バイク走行
製造業

角度調整機能付きということで購入。目の周囲の隙間を最小限にでき安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする