※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M4
M3
M5
M6
M8
M3.5
長さ(mm)
20
20
20
12
15
16
14
18
25
13
11
10
30
45
35
40
50
28
4
5
6
7
9
22
47
55
60
65
70
75
8
80
90
100
85
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.5
0.8
1
1.25
0.6
全101種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41786394
品番
5×20
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.3
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10