曜日別特売
4×40 (+)皿小ねじ (チタン)(小箱) 大阪魂 41786866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×40 (+)皿小ねじ (チタン)(小箱) 大阪魂 41786866
4×40 (+)皿小ねじ (チタン)(小箱) 大阪魂 41786866

(+)皿小ねじ (チタン)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)40
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(200個)注文コード41786866品番4×40
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)40十字穴番号2寸法C(mm)約0.3材質チタン頭部形状寸法K(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
144:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする