※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(90個)
1箱(450個)
1箱(60個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(180個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(120個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
長さ(mm)
30
30
30
55
16
80
18
70
75
8
10
12
14
22
45
50
28
32
65
85
90
95
100
60
110
120
130
140
150
全71種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
41789404
品番
10×30
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
30
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ドブ
ねじピッチ(mm)
1.5
十字穴番号
4
寸法C(mm)
約0.7
寸法K(mm)
5.7
寸法m(mm)
10
寸法dk(Φmm)
20
注意
※オーバータップがされていないとナットが適合しない可能性がございます。