※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M5
M3
M4
M6
長さ(mm)
5
5
5
4
6
8
10
12
25
7
14
15
16
18
20
30
13
55
60
80
35
40
70
26
45
50
ねじピッチ(mm)
0.7
0.8
0.5
0.7
1
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41790567
品番
4×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
5
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
寸法C(mm)
0.25
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41790567
4×5
41691072
4×5
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂
1パック(50個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました