4×10 (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 41791206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 41791206
4×10 (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 41791206

(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(2000個)注文コード41791206品番4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)10材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック寸法C(mm)0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
417912064×10417452524×104×10 (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41745252(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂1パック(34個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3475:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする