※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(80個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M6
M3
M5
M6
M4
M8
M10
長さ(mm)
100
100
100
5
70
6
55
8
60
10
65
12
15
75
80
16
20
25
30
35
40
14
18
45
50
22
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.8
1
0.7
1.25
1.5
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
41793473
品番
6×100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
100
材質
SUSXM7
十字穴番号
2
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
穴の形状
十字穴