曜日別特売
MY1C25TFG-650L MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25TFG) SMC 41794418

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25TFG)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)650右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード41794418品番MY1C25TFG-650L
参考基準価格(税別)¥94,490販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)650配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) G右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする