※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
エアー抜き(+)ナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
注文コード
41795004
品番
5×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
寸法A(mm)
Φ9
寸法B(mm)
3.3
寸法C(mm)
4.9
頭部形状
ナベ
寸法E(Φmm)
1.5
穴の形状
十字穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41795004
5×15
41748156
5×15
エアー抜き(+)ナベ小ねじ (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました