曜日別特売
LGB73532LB1 LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック) 41795189

LEDダウンライト60形拡散電球色

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個調光の可否注文コード41795189品番LGB73532LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
消費電力(W)5.3電圧(V)100色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)84.9仕様位相制御式(2線式)材質アルミ枠(ホワイトつや消し)光源色電球色LED交換不可入力電流(A)0.06LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83明るさ(Lm)450埋込高(mm)45~65調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41835746
2021-03-17
用途: 既存ダウンライトのLED化

取付サイズが分かり難くく、既存穴にそのまま付けられるのか、アダプターが必要なのかわからない。

2が参考にしています
対象商品 : 41796494
2020-04-02
用途: 洗面所の照明の交換
サービス業

洗面所に使うのに丁度良い明るさです。
シーリングから変更する場合は、照明の位置が高くなる事で、洗面台の棚等に光が遮られないようにご注意を。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする