曜日別特売
LGB73612LB1 LEDダウンライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック) 41795338

LEDダウンライト60形集光電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41795338品番LGB73612LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
消費電力(W)5.3電圧(V)100仕様集光タイプ/位相制御式(2線式)材質アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.4LED交換不可入力電流(A)0.06LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83明るさ(Lm)310ビーム角度(°)24埋込高(mm)80調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする