※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
20
注文コード
41795424
品番
4×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法t(mm)
1.4
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
8.1
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法K(mm)
2.8
寸法n(mm)
1
穴の形状
すりわり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41795424
4×20
41713411
4×20
(-)六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(6個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました