※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41795765
品番
5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状
トラス組込
寸法K(mm)
3.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
11.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41795765
5×20
41709656
5×20
(+)トラスP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(9個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました